Descripción general
Descripción del fabricante
N.o 1552 35LB BOLSA L0166-035
- Puede soportar temperaturas de funcionamiento más altas que las grasas multiusos de litio tradicionales
- Adhesivo, pegajoso
- Resistente al agua
Especificaciones
- AplicaciónConstrucción industrial multiuso, automoción, marina, minería
- TipoPresión extrema
- Grado NLGI2
- Tamaño del contenedor35 lb
- Tipo de contenedorCubeta
- Tipo de baseComplejo de litio
- ComposiciónGrasa a base de petróleo, espesada en complejo de litio
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Resistencia al aguaResistente al agua
- CertificaciónISO
- Punto de caída260°C/500 °F
- Rango de temperatura0 a +400 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Serie1552
- Cantidad del paquete1
- Longitud total12 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Altura total15 pulg.
- Vida útil6 años
- Tipo de aceiteMineral
- Viscosidad215
- Espesante de grasaComplejo de litio
- Número de Upc del fabricante089215516605
- UPC_NO089215516605
- Peso38.00 lb
- Lavado con aguaPérdida inferior al 0.5 %
- Punto de inflamación260°C/500 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Seam Oil Supply Optimization Case StudySwitching to Lubriplate oil enabled delivery within two days of receiving the purchase order, virtually eliminating shutdown risk.
View Literature
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking Eliminates Downtime Case StudyMotion brought in our Lubriplate representative to cross-reference the OEM oil to a high-quality Lubriplate equivalent.
View Literature
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature