Descripción general
Descripción del fabricante
16901 SELLO DE ACEITE
- Carcasa metálica con estuche interior de alta resistencia
- Cargado por resorte
- Labio individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar ("Doble labio")
- Puede incluir Protector de eslinga/brida/roca.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.654 pulg.
- Diámetro exterior2.520 pulg.
- Ancho general0.390 pulg.
- Tipo de diseñoHMSHA4
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Descripción Palabra claveDiseño HMSHA4
- CarcasaCon estuche interior
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311017817
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte con estuche interior
- Aplicación típicaRecomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.
- Peso0.12 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad