16924
Sello de grasa de doble labio - Sólido, 1.693 pulg. de diámetro del eje, 2.303 pulg. de diámetro exterior, 0.295 pulg. de ancho total, diseño HMA8 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00954001
No. Fabricante 16924
Precio42.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de doble labio - Sólido, 1.693 pulg. de diámetro del eje, 2.303 pulg. de diámetro exterior, 0.295 pulg. de ancho total, diseño HMA8 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00954001
No. Fabricante 16924

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio42.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16924 SELLO DE ACEITE
  • Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
  • Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
  • Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.693 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.303 pulg.
  • Ancho general
    0.295 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMA8
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    2
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    085311174534
  • Anillas en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes
  • Peso
    0.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo