Descripción general
Especificaciones
- TipoPropósito general
- Tipo de contenedorAerosol
- Tamaño del contenedor13 oz
- ComposiciónAcetona, alcoholes minerales alifáticos, hexano, mezcla no peligrosa, propano, ingredientes patentados
- ColorAmarillo
- Rango de temperaturaMáximo de +175 °F
- AplicaciónMetal desnudo, terminales de batería, cables y cadenas, carretillas elevadoras, tractores, polipastos y líneas de arrastre, piezas metálicas, maquinaria de almacenamiento, equipos de perforación en alta mar, equipos para exteriores, conexiones eléctricas, herramientas, troqueles, estampaciones, puertas de vehículos y más
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Temperatura de trabajo175 °F
- Ancho2.6300 pulg.
- Material baseAluminio, cobre, base de grafito