Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.719 pulg.
- Diámetro exterior2.875 pulg.
- Ancho general0.469 pulg.
- Tipo de diseñoP1
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialPiel
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios1
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche metálico, interior
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 302 °F
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311018142
- Mangas de desgaste compatibles99171
- Anillas en V compatibles400450;400451;400454;400455
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaExtremos de las ruedas del tractor, líneas de transmisión, equipos agrícolas
- Peso0.23 lb