Motion
BAJA TEMP. 35LB BOLSA

Lubriplate Lubricants Co
LOW TEMP 35LB PAIL

Grasa multiusos LOW TEMP: baja temperatura, composición de fluido a base de petróleo, grado 1.5 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente de cubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a +225 °F
Artículo MI #00955783
No. Fabricante LOW TEMP 35LB PAIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
LOW TEMP 35LB PAIL

Grasa multiusos LOW TEMP: baja temperatura, composición de fluido a base de petróleo, grado 1.5 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente de cubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a +225 °F
Artículo MI #00955783
No. Fabricante LOW TEMP 35LB PAIL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BAJA TEMPERATURA 35 LB PAIL
  • Excelentes características de funcionamiento en frío
  • Protección antidesgaste
  • Extremadamente resistente al agua

Especificaciones

  • Aplicación
    Lubricante de baja temperatura para uso general para cadenas, rodamientos de bolas y rodillos, abridores de puertas de garaje, interruptores ferroviarios, equipos electrónicos
  • Tipo
    Temperatura baja
  • Grado NLGI
    1.5
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Tipo de base
    Calcio anhidro
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    +280 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -60 a +225 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Serie
    TEMPERATURA BAJA
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Altura total
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    16
  • Número de Upc del fabricante
    089215517206
  • UPC_NO
    089215517206
  • Peso
    38.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo