Motion
CTG TEMP BAJA
Grasa multiusos LOW TEMP: de uso general, baja temperatura, composición de fluidos a base de petróleo, grado 1.5 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, recipiente de cartucho, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a +225 °F
Artículo MI #00956141
No. Fabricante LOW TEMP CTG
Precio15.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos LOW TEMP: de uso general, baja temperatura, composición de fluidos a base de petróleo, grado 1.5 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, recipiente de cartucho, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a +225 °F
Artículo MI #00956141
No. Fabricante LOW TEMP CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L0172-098 GRASA BAJA TEMPERATURA 14OZ CTG
  • Excelentes características de funcionamiento en frío
  • Protección antidesgaste
  • Extremadamente resistente al agua

Especificaciones

  • Aplicación
    Lubricante de baja temperatura para uso general para cadenas, rodamientos de bolas y rodillos, abridores de puertas de garaje, interruptores ferroviarios, equipos electrónicos
  • Tipo
    Uso general, baja temperatura
  • Grado NLGI
    1.5
  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 oz
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tipo de base
    Calcio anhidro
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    +280 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -60 a +225 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Serie
    TEMPERATURA BAJA
  • Cantidad del paquete
    40
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    16
  • Número de Upc del fabricante
    089215317202
  • UPC_NO
    089215317202
  • Peso
    1.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo