Descripción general
- Un solo componente significa que es fácil de aplicar
- Sustituye a las juntas convencionales, reduciendo así el inventario
- Excelente sellado instantáneo que llena todos los huecos
- No es necesario volver a apretar
- Muy resistente a los disolventes, resiste la alta presión cuando está completamente curado
- Alto alargamiento para aplicaciones flexibles
- Color: azul
- Imprimación recomendada: 7649™
Especificaciones
- Tamaño del paquete300 ml
- Tipo de paqueteCartucho
- Formulario de productoGel
- Base químicaDimetacrilato/uretano/poliéster
- ColorAzul
- Longitud11.6
- Clase de tiempo de secadoSecado lento
- AplicaciónAplicaciones flexibles, gran alargamiento
- Ancho9.9
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Viscosidad100,000/500,000 cP
- Tipo de contenedorCartucho
- Tiempo de fijaciónSin cebado: de 4 a 24 h; Cebado: de 1 a 24 h.
- Punto de inflamación199.94 °F
- Curado completo24 h
- Gravedad específica1.1
- SustratoBridas metálicas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación