MT1817509
Broca de longitud cónica - Serie 1317 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 20 mm, Longitud de canal de 166 mm, Longitud total de 254 mm
Artículo MI #00957151
No. Fabricante MT1817509
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 1317 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 20 mm, Longitud de canal de 166 mm, Longitud total de 254 mm
Artículo MI #00957151
No. Fabricante MT1817509
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
17509 1317 20.00MM CAMISETA DE LEN DRL

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    20 mm
  • Longitud del canal
    166 mm
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Longitud total
    254 mm
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Serie
    1317
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo