Motion
17720
Sello de aceite: sólido, 1.750 pulg. de diámetro del eje, 3.062 pulg. de diámetro exterior, 0.485 pulg. de ancho total, diseño DST75 , material labial de caucho de nitrilo (NBR) y politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #00958085
No. Fabricante 17720
Precio28.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite: sólido, 1.750 pulg. de diámetro del eje, 3.062 pulg. de diámetro exterior, 0.485 pulg. de ancho total, diseño DST75 , material labial de caucho de nitrilo (NBR) y politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #00958085
No. Fabricante 17720
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
Su precio$28.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
17720 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Diámetro del eje
    1.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.062 pulg.
  • Ancho general
    0.485 pulg.
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Mangas de desgaste compatibles
    99172;99174;99175;99180;99827;99828
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, dos labios orientados en dirección opuesta
  • Tipo de diseño
    DST75
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo (NBR) y politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311886277
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Ejes, cajas de transferencia
  • Peso
    0.31 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo