Motion
17788
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.772 pulg. de diámetro del eje, 2.480 pulg. de diámetro exterior, 0.294 pulg. de ancho general, diseño HMA16 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00958249
No. Fabricante 17788
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.772 pulg. de diámetro del eje, 2.480 pulg. de diámetro exterior, 0.294 pulg. de ancho general, diseño HMA16 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00958249
No. Fabricante 17788
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
17788 SELLO DE ACEITE
  • D.E. de goma
  • Sin carga de primavera
  • Lápiz simple con sello auxiliar para labios sucios/polvos (S) ("doble labio" o "multilápiz").

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.772 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.480 pulg.
  • Ancho general
    0.294 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMA16
  • Tipo de sello
    Labio doble sin resorte
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMA16
  • Tolerancia a la presión
    3 psi a 0-2000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311019286
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Aplicación típica
    Las aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
  • Peso
    0.08 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo