Descripción general
- D.E. de goma
- Sin muelle cargado con ranura de muelle
- Labio simple con sello auxiliar de suciedad/polvo ("doble labio").
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.772 pulg.
- Diámetro exterior2.520 pulg.
- Ancho general0.354 pulg.
- Tipo de diseñoHMA101
- Tipo de selloLabio doble sin resorte
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Descripción Palabra claveDiseño HMA101
- Tolerancia a la presión3 psi a 0-2000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311019293
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Aplicación típicaLas aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
- Peso0.08 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F