Motion
17792
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.772 pulg. de diámetro del eje, 2.835 pulg. de diámetro exterior, 0.228 pulg. de ancho general, diseño J2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00958261
No. Fabricante 17792
Precio29.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.772 pulg. de diámetro del eje, 2.835 pulg. de diámetro exterior, 0.228 pulg. de ancho general, diseño J2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00958261
No. Fabricante 17792
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
Su precio$29.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
17792 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Lazo único
  • Cargado por resorte
  • Caras de resorte hacia adentro
  • Ajuste a presión (montado) en la brida atornillada.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.772 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.835 pulg.
  • Ancho general
    0.228 pulg.
  • Tipo de diseño
    J2
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño J2
  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Número de Upc del fabricante
    085311019316
  • Descripción de construcción
    Encapsulado en metal, de una sola boquilla, cargado por resorte
  • Aplicación típica
    En general, se denominan pernos en los tipos.
  • Peso
    0.42 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo