Descripción general
Descripción del fabricante
18000 SELLO DE ACEITE
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.811 pulg.
- Diámetro exterior3.543 pulg.
- Ancho general0.630 pulg.
- Tipo de diseñoHMSA7SP
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios2
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tolerancia a la presión15 psi
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311178365
- Mangas de desgaste compatibles99181;99831
- Anillas en V compatibles400450;400451;400454;400455
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes
- Peso0.31 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad