Descripción general
Descripción del fabricante
CONTROL DE FLUJO DE FC-51 1/2"
- El orificio del carrete afilado con diamante proporciona un ajuste consistente del carrete con fugas bajas
- Cada FC se somete a pruebas de cierre, caudal máximo y compensación de presión
- Los 3 puertos estándar permiten el flujo compensado por presión fuera de dos puertos
- Carrete de palanca giratoria de acero inoxidable 416 estándar para evitar que el carrete se bloquee
- Tapones de compensador orb SAE estándar para eliminar fugas externas del orificio del compensador
- Las juntas externas de la bobina giratoria evitan que la contaminación bloquee la bobina
- El puerto superior opcional permite al cliente conectar la tubería directamente en línea con la entrada
- 2 puertos opcionales que permiten el flujo compensado por presión fuera de un puerto
- Carrete giratorio opcional de acero inoxidable 316 que proporciona la mayor resistencia a la corrosión
- El flujo inverso libre opcional permite que el fluido pase del puerto CF (flujo de control) y EX (flujo excesivo) a la entrada (también hay disponible un flujo inverso único)
- Puerto CF (flujo de control) de alivio del resorte de bola ajustable opcional y de alivio del resorte de bola de alta elevación
- Presión máx.: 3,000 psi
Especificaciones
- Ancho8.3
- Altura4
- Longitud8.8
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad