18003
Sello de aceite de labio único - Sólido, 1.811 pulg. de diámetro del eje, 4.016 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, diseño CRS-SPL, material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00959135
No. Fabricante 18003
Precio29.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 1.811 pulg. de diámetro del eje, 4.016 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, diseño CRS-SPL, material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00959135
No. Fabricante 18003
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
Precio29.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18003 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.811 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.016 pulg.
  • Ancho general
    0.394 pulg.
  • Tipo de diseño
    CRS-SPL
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    1
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311195386
  • Mangas de desgaste compatibles
    99181;99831
  • Anillas en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes
  • Peso
    0.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo