18014
Lubricante antiagarrotamiento a presión extrema - 12-1/2 oz, aerosol, color: plata
Artículo MI #00959256
No. Fabricante 18014
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento a presión extrema - 12-1/2 oz, aerosol, color: plata
Artículo MI #00959256
No. Fabricante 18014

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AEROSOL DE 18014 16 OZ

Especificaciones

  • Tipo
    Presión extrema
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Tamaño del contenedor
    12-1/2 oz
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua
  • Composición
    Aluminio, cobre, grafito, isobutano, petróleo, propano, n-butano
  • Color
    Plata
  • Rango de temperatura
    Máximo de +2000 °F
  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto
  • Aplicación
    Todas las tuercas y pernos, casquillos, centros, rodillos de leva, transportadores, acoplamientos, troqueles, brocas, accesorios, bridas, engranajes, chaveteros, motores, ajustes a presión, bombas, ejes, manguitos, deslizadores, bujías, grifos, válvulas, pasadores de muñeca y más. Se utilizan en acerías, fundiciones, refinerías de petróleo, plantas químicas, equipos de construcción y agrícolas, automóviles, camiones (mantenimiento de flotas), energía eléctrica y otros servicios públicos, perforación de petróleo, minería, motores diésel y de gasolina, motores marinos, astilleros, fábricas de papel y talleres de maquinaria
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    2000 °F
  • Temperatura de trabajo
    2000 °F
  • Ancho
    2.6900 pulg.
  • Material base
    Aluminio, cobre, base de grafito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo