18030
Sello de grasa - Sólido, 1.813 pulg. de diámetro del eje, 2.408 pulg. de diámetro exterior, 0.300 pulg. de ancho general, diseño X15 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00959390
No. Fabricante 18030
Precio16.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa - Sólido, 1.813 pulg. de diámetro del eje, 2.408 pulg. de diámetro exterior, 0.300 pulg. de ancho general, diseño X15 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00959390
No. Fabricante 18030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18030 SELLO DE ACEITE
  • SKF ofrece una variedad de sellos de eje radial que tienen un ajuste a presión en el eje y con reborde(s) de sellado que entran en contacto con el orificio de la carcasa
  • Estos sellos generalmente se instalan con el labio(s) de sellado hacia afuera para proporcionar una exclusión óptima

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.813 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.408 pulg.
  • Ancho general
    0.300 pulg.
  • Tipo de diseño
    X15
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    3
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    085311019613
  • Mangas de desgaste compatibles
    99181;99831
  • Anillas en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, orificio de contacto de la(s) boquilla(s) de sellado
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión del eje
  • Aplicación típica
    Extremos de las ruedas del tractor, ruedas de los equipos agrícolas, rodillos
  • Peso
    0.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo