Descripción general
- Lubricante primario de barrera de fricción
- No corrosivo
- Alta resistencia al agua
Especificaciones
- AplicaciónLubricante primario de barrera de fricción
- TipoPresión extrema
- Grado NLGI2
- Tamaño del contenedor120 lb
- Tipo de contenedorPerno
- Tipo de baseLitio
- ComposiciónGrasa a base de petróleo y espesada con litio
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Punto de caída177°C/350 °F
- ColorGris
- Cantidad del paquete1
- Longitud total15 pulg.
- Ancho general15 pulg.
- Altura total27 pulg.
- Vida útil6 años
- Tipo de aceiteMineral
- Viscosidad112
- Número de Upc del fabricante089215418008
- Peso134.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de optimización del suministro de aceite para costuras Food-BevEl cambio al aceite Lubriplate permitió la entrega en un plazo de dos días desde la recepción de la orden de compra, lo que prácticamente elimina el riesgo de apagado.
Ver la documentación
Motion Las existencias de lubricante Food-Bev eliminan el tiempo de inactividad Caso prácticoMotion recurrió a nuestro representante de Lubriplate para hacer referencia cruzada del aceite OEM a un equivalente de Lubriplate de alta calidad.
Ver la documentación
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación