Motion
L0180-040
Grasa multiusos - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 430 lb, Contenedor de tambor, Color gris, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00959472
No. Fabricante L0180-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 430 lb, Contenedor de tambor, Color gris, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00959472
No. Fabricante L0180-040
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MO-LITH N.o 2 430 TAMBOR LB
  • Lubricante primario de barrera de fricción
  • No corrosivo
  • Alta resistencia al agua

Especificaciones

  • Aplicación
    Lubricante primario de barrera de fricción
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    430 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Litio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    177°C/350 °F
  • Color
    Gris
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    112
  • Número de Upc del fabricante
    089215418015
  • Peso
    465.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo