R431004665

AVENTICS
R431004665

Válvula pilotada neumática - Puerto 3 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #00959646
No. Fabricante R431004665
Precio145.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R431004665

Válvula pilotada neumática - Puerto 3 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #00959646
No. Fabricante R431004665
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
Precio145.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R431004665 VLV. 2CA-1A PILOTAIR CON CAM D

Especificaciones

  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Número de puertos
    3
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de puestos
    2
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Presión de prueba
    +250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a +93 °C
  • Ancho general
    2.12 pulg.
  • Altura total
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo