Motion
MT1218104
MORSE Juego de brocas de longitud de herramienta de corte ® - Serie 8030 , material de acero de alta velocidad, A LTR, tamaño de broca más pequeño, Z LTR, tamaño de broca más grande, ángulo de punta de 118 °, 26 piezas
Artículo MI #00959925
No. Fabricante MT1218104
Precio174.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Juego de brocas de longitud de herramienta de corte ® - Serie 8030 , material de acero de alta velocidad, A LTR, tamaño de broca más pequeño, Z LTR, tamaño de broca más grande, ángulo de punta de 118 °, 26 piezas
Artículo MI #00959925
No. Fabricante MT1218104
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
Su precio$174.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18104 8030 JUEGO DRL HSS 15HD A-Z

Especificaciones

  • Tamaño de broca más pequeño
    Una LTR
  • Tamaño de broca más grande
    Z LTR
  • Incrementos
    LTR
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Número de piezas
    26
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Longitud del canal
    3-5/16, 2-15/16 pulg., 2-3/4 pulg., 2-5/8 pulg., 2-7/8 pulg., 3-1/16 pulg., 3-1/2 pulg., 3-3/16 pulg., 3-3/4 pulg., 3-5/8 pulg., 3-7/16 pulg., 3-7/8 pulg.
  • Número de canales
    2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Longitud total
    3-7/8 pulg., 4 pulg., 4-1/2 pulg., 4-1/4 pulg., 4-1/8 pulg., 4-3/4 pulg., 4-3/8 pulg., 4-5/8 pulg., 4-7/8 pulg., 5 pulg., 5-1/4 pulg., 5-1/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    A - Z
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Diámetro del mango
    De 1/16 a 1/2 pulg.
  • Calidad del material
    M7
  • Serie
    8030

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo