MT1218107
Juego de brocas de longitud de mango recto de uso general - Serie 8030 , Material de óxido negro HSS, Tamaño de broca más pequeño de 1 mm, Tamaño de broca más grande de 13 mm, Ángulo de punta de 118 °, 25 piezas
Artículo MI #00959942
No. Fabricante MT1218107
Precio227.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas de longitud de mango recto de uso general - Serie 8030 , Material de óxido negro HSS, Tamaño de broca más pequeño de 1 mm, Tamaño de broca más grande de 13 mm, Ángulo de punta de 118 °, 25 piezas
Artículo MI #00959942
No. Fabricante MT1218107
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
Su precio$227.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18107 8030 JUEGO DRL MÉTRICO 26HD

Especificaciones

  • Tamaño de broca más pequeño
    1 mm
  • Tamaño de broca más grande
    13 mm
  • Incrementos
    5 mm
  • Material
    Óxido negro HSS
  • Número de piezas
    25
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Tipo de mango
    Recto
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    8030

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo