Motion
18581

Loctite
18581

Sellador de juntas - Pasta, color gris, 300 ml, cartucho
Artículo MI #00961487
No. Fabricante 18581
Precio111.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
18581

Sellador de juntas - Pasta, color gris, 300 ml, cartucho
Artículo MI #00961487
No. Fabricante 18581

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio111.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
135270 18581 5699 GRIS RTV 300ML CQ/BN
  • El fabricante de juntas de silicona RTV de alto rendimiento es una silicona RTV de una sola pieza que permanece flexible y soporta altas vibraciones
  • Diseñado para aplicaciones de par elevado
  • Soporta temperaturas de -75°F a 625°F (-59°C a 329°C) intermitentes
  • Excelente resistencia al aceite y a los fluidos de taller
  • No corrosivo, mal olor

Especificaciones

  • Tamaño del paquete
    300 ml
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Base química
    Silicona de óxido
  • Color
    Gris
  • Presión máxima
    0.62 MPa
  • Aplicación
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -75 a +625 °F
  • UPC_NO
    079340185814
  • Tipo de base
    Silicona
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tiempo de fijación
    30 min.
  • Punto de inflamación
    200 °F
  • Curado completo
    24 h
  • Gravedad específica
    1.45
  • Estándares cumplidos
    CFIA
  • Sustrato
    Metal, plástico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo