Descripción general
- Estable al corte de polímero
- Alta resistencia de la película, bajo par
- Evita el desgaste, el óxido y la corrosión
Especificaciones
- AplicaciónSistemas de lubricación centralizados, cajas de engranajes que requieren grasa semifluida, manguitos de pasador guía de cojinetes de rodillos de alta velocidad
- TipoPresión extrema
- Grado NLGI00
- Tamaño del contenedor7 lb
- Tipo de contenedorJarra
- Tipo de baseLitio 12 Hidroxi
- ComposiciónGrasa a base de petróleo y espesada con litio
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Resistencia al aguaResistente al agua
- CertificaciónISO
- Punto de caída171°C/340 °F
- ColorBlanco
- Rango de temperatura-60 a +204 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-60 °F
- SerieMAG-00
- Cantidad del paquete4
- Longitud total14.25 pulg.
- Ancho general9.75 pulg.
- Altura total10.25 pulg.
- Vida útil10 años
- Tipo de aceiteMineral
- Viscosidad23
- Número de Upc del fabricante089215618606
- UPC_NO089215618606
- Peso7.50 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de optimización del suministro de aceite para costuras Food-BevEl cambio al aceite Lubriplate permitió la entrega en un plazo de dos días desde la recepción de la orden de compra, lo que prácticamente elimina el riesgo de apagado.
Ver la documentación
Motion Las existencias de lubricante Food-Bev eliminan el tiempo de inactividad Caso prácticoMotion recurrió a nuestro representante de Lubriplate para hacer referencia cruzada del aceite OEM a un equivalente de Lubriplate de alta calidad.
Ver la documentación
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación