MAG-00 2LB BTL
Grasa multiusos serie MAG - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 00 NLGI, tamaño 2 lb, contenedor de botella, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a +204 °F
Artículo MI #00961569
No. Fabricante MAG-00 2LB BTL
Precio46.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos serie MAG - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 00 NLGI, tamaño 2 lb, contenedor de botella, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a +204 °F
Artículo MI #00961569
No. Fabricante MAG-00 2LB BTL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L0186-013 GRASA MAG-00 2LB BTL
  • Estable al corte de polímero
  • Alta resistencia de la película, bajo par
  • Evita el desgaste, el óxido y la corrosión

Especificaciones

  • Aplicación
    Sistemas de lubricación centralizados, cajas de engranajes que requieren grasa semifluida, manguitos de pasador guía de cojinetes de rodillos de alta velocidad
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    00
  • Tamaño del contenedor
    2 lb
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    171°C/340 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -60 a +204 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    204 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Serie
    MAG-00
  • Cantidad del paquete
    12
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Altura total
    9 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    23
  • Número de Upc del fabricante
    089215618613
  • UPC_NO
    089215618613
  • Peso
    2.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo