MAG-00 35LB BOLSA

Lubriplate Lubricants Co
MAG-00 35LB PAIL

Grasa multiusos serie MAG - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 00 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente de cubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a +204 °F
Artículo MI #00961653
No. Fabricante MAG-00 35LB PAIL
Precio487.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
MAG-00 35LB PAIL

Grasa multiusos serie MAG - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 00 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente de cubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a +204 °F
Artículo MI #00961653
No. Fabricante MAG-00 35LB PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio487.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MAG-00 35 LB PAIL
  • Estable al corte de polímero
  • Alta resistencia de la película, bajo par
  • Evita el desgaste, el óxido y la corrosión

Especificaciones

  • Aplicación
    Sistemas de lubricación centralizados, cajas de engranajes que requieren grasa semifluida, manguitos de pasador guía de cojinetes de rodillos de alta velocidad
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    00
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    171°C/340 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -60 a +204 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    204 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Serie
    MAG-00
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Altura total
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    23
  • Número de Upc del fabricante
    089215518609
  • UPC_NO
    089215518609
  • Peso
    38.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo