Motion
4061
Adhesivo de cianoacrilato Prism - transparente, 20 g, frasco, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #00961850
No. Fabricante 4061
Precio51.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de cianoacrilato Prism - transparente, 20 g, frasco, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #00961850
No. Fabricante 4061

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$51.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
229806 18686 4061 PRISM 20 GR BO
  • Calidad de absorción, insensible a la superficie, una pieza, curado a temperatura ambiente, adhesivo instantáneo diseñado para pegar plásticos y materiales elastoméricos donde se requiere un utillaje muy rápido
  • ISO-10993 Probado biológicamente para uso con productos sanitarios

Especificaciones

  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Tamaño del paquete
    20 g
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Viscosidad
    20 a 30 (Brookfield) cP
  • Color
    Transparente
  • UPC_NO
    079340186866
  • Tiempo de fijación
    2-10 s
  • Peso
    0.07 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo