Descripción general
- El fabricante de juntas de silicona RTV de alto rendimiento es una silicona RTV de una sola pieza que permanece flexible y soporta altas vibraciones
- Diseñado para aplicaciones de par elevado
- Soporta temperaturas de -75°F a 625°F (-59°C a 329°C) intermitentes
- Excelente resistencia al aceite y a los fluidos de taller
- No corrosivo, mal olor
Especificaciones
- Tamaño del paquete70 ml
- Tipo de paqueteTubo
- Formulario de productoPegar
- Base químicaSilicona de óxido
- ColorGris
- Presión máxima0.62 MPa
- AplicaciónSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-75 a +625 °F
- UPC_NO079340187184
- Tiempo de fijación30 min.
- Punto de inflamación200 °F
- Curado completo24 h
- Gravedad específica1.45
- Estándares cumplidosCFIA
- SustratoTransmisiones y carcasas de metal fundido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación