Motion
18829
Sello de aceite de silicona - Sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 3.000 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño UNITIZE, material labial de silicona
Artículo MI #00962221
No. Fabricante 18829
Precio143.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de silicona - Sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 3.000 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño UNITIZE, material labial de silicona
Artículo MI #00962221
No. Fabricante 18829
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
Precio143.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18829 SELLO DE ACEITE
  • Sellado combinado con una funda integrada.
  • Esto permite que el sello funcione sobre una superficie preparada para optimizar el funcionamiento del sellado.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.000 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Tipo de diseño
    UNITIZE
  • Material labial
    Silicona
  • Descripción Palabra clave
    UNITIZE Diseño
  • Número de Upc del fabricante
    085311154772
  • Descripción de construcción
    Sello de diseño unificado + manguito
  • Peso
    0.24 lb
  • Rango de temperatura continua
    -100 a 325°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo