MAG-1 35LB BOLSA
Grasa multiuso de la serie MAG: alta/baja temperatura, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 1 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente de cubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a +300 °F
Artículo MI #00962546
No. Fabricante MAG-1 35LB PAIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso de la serie MAG: alta/baja temperatura, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 1 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente de cubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a +300 °F
Artículo MI #00962546
No. Fabricante MAG-1 35LB PAIL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MAG-1 35 LB PAIL
  • Estable al corte de polímero
  • Alta resistencia de la película, bajo par
  • Evita el desgaste, el óxido y la corrosión

Especificaciones

  • Aplicación
    Aplicaciones a baja temperatura, como congeladores y quintas ruedas
  • Tipo
    Temperatura alta/baja
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    191°C/375 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -60 a +300 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Serie
    MAG-1
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Altura total
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    23
  • Número de Upc del fabricante
    089215518906
  • UPC_NO
    089215518906
  • Peso
    38.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 5 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo