48X64X12  HMSA96 R

CR Seals (SKF)
48X64X12 HMSA96 R

Sello de aceite - Sólido, eje de 48 mm de diámetro, 64 mm de diámetro exterior, 12 mm de ancho general, diseño HMSA96 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00962673
No. Fabricante 48X64X12 HMSA96 R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
48X64X12 HMSA96 R

Sello de aceite - Sólido, eje de 48 mm de diámetro, 64 mm de diámetro exterior, 12 mm de ancho general, diseño HMSA96 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00962673
No. Fabricante 48X64X12 HMSA96 R
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
18984 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    48 mm
  • Diámetro exterior
    64 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de diseño
    HMSA96
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    3
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311174480
  • Mangas de desgaste compatibles
    99189
  • Anillas en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, reborde de suciedad axial
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes
  • Peso
    0.06 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo