Motion
18994
Sello de aceite - Sólido, 1.886 pulg. de diámetro del eje, 2.750 pulg. de diámetro exterior, 0.469 pulg. de ancho total, diseño HMSA92S , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #00962687
No. Fabricante 18994
Precio66.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.886 pulg. de diámetro del eje, 2.750 pulg. de diámetro exterior, 0.469 pulg. de ancho total, diseño HMSA92S , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #00962687
No. Fabricante 18994
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
Precio66.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18994 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.886 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.750 pulg.
  • Ancho general
    0.469 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSA92S
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Hélice bidireccional
  • Número de labios
    3
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311152013
  • Anillas en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, reborde de suciedad axial
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes
  • Peso
    0.15 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo