MAG-1 CTG
Grasa multiusos de la serie MAG: de uso general, alta/baja temperatura, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 1 NLGI, tamaño de 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a +300 °F
Artículo MI #00962693
No. Fabricante MAG-1 CTG
Precio16.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos de la serie MAG: de uso general, alta/baja temperatura, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 1 NLGI, tamaño de 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a +300 °F
Artículo MI #00962693
No. Fabricante MAG-1 CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L0189-098 GRASA MAG-1 14OZ CTG
  • Estable al corte de polímero
  • Alta resistencia de la película, bajo par
  • Evita el desgaste, el óxido y la corrosión

Especificaciones

  • Aplicación
    Aplicaciones a baja temperatura, como congeladores y quintas ruedas
  • Tipo
    Uso general, temperatura alta/baja
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 oz
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    191°C/375 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -60 a +300 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Serie
    MAG-1
  • Cantidad del paquete
    40
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    23
  • Número de Upc del fabricante
    089215318902
  • UPC_NO
    089215318902
  • Peso
    1.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 5 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo