19013
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.938 pulg. de diámetro del eje, 2.500 pulg. de diámetro exterior, 0.300 pulg. de ancho general, diseño HMA9 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00962808
No. Fabricante 19013
Precio26.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.938 pulg. de diámetro del eje, 2.500 pulg. de diámetro exterior, 0.300 pulg. de ancho general, diseño HMA9 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00962808
No. Fabricante 19013
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
Precio26.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
19013 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa metálica con forma de escopeta y brida
  • Sin carga de primavera
  • Sello de un solo labio con labio(S) auxiliar de suciedad/polvo ("doble labio" o "multilabio").

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.938 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.500 pulg.
  • Ancho general
    0.300 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMA9
  • Tipo de sello
    Labio doble sin resorte
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado, labio de polvo auxiliar
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMA9
  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Tolerancia a la presión
    3 psi a 0-2000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311884341
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Aplicación típica
    Las aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
  • Peso
    0.22 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo