Descripción general
- Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
- Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
- Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.929 pulg.
- Diámetro exterior2.843 pulg.
- Ancho general0.315 pulg.
- Tipo de diseñoHMA22
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios2
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche metálico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión3 psi
- Tipo de resorteNinguna
- Número de Upc del fabricante085311021098
- Anillas en V compatibles400500;400501;400504;400505;400509
- Tipo de lubricanteGrasa
- Descripción de construcciónSello de grasa
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes
- Peso0.06 lb