Descripción general
- NSF H1 registrado
- Especialmente adecuado para condiciones de agua
Especificaciones
- Grado ISO100
- AplicaciónMáquinas de pera
- Grado de AAG30
- Tipo de baseMineral
- ComposiciónAceite mineral a base de USP
- Grado alimentarioNo
- Tamaño del contenedor35 lb
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Tipo de contenedorCubeta
- Viscosidad101
- Número AGMA3
- Altura total15 pulg.
- Rango de temperatura40 a 120 °F
- Ancho general12 pulg.
- Aditivos incluidosAnti-óxido
- Punto de vertido-21°C/-5 °F
- CertificaciónNSF H1
- Número de Upc del fabricante089215519200
- UPC_NO089215519200
- Peso38.00 lb
- Tipo de aceiteAceite para engranajes
- Punto de inflamación216°C/420 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Longitud total12 pulg.
- Vida útil6 años
- Temperatura de trabajo-40 °F / 120 °F
- Tipo de productoAceite para engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de optimización del suministro de aceite para costuras Food-BevEl cambio al aceite Lubriplate permitió la entrega en un plazo de dos días desde la recepción de la orden de compra, lo que prácticamente elimina el riesgo de apagado.
Ver la documentación
Motion Las existencias de lubricante Food-Bev eliminan el tiempo de inactividad Caso prácticoMotion recurrió a nuestro representante de Lubriplate para hacer referencia cruzada del aceite OEM a un equivalente de Lubriplate de alta calidad.
Ver la documentación
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación