L0192-040
PM-500, TAMBOR
Artículo MI #00963942
No. Fabricante L0192-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PM-500, TAMBOR
Artículo MI #00963942
No. Fabricante L0192-040
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L0192-040 ACEITE PM-500 FG TAMBOR
  • NSF H1 registrado
  • Especialmente adecuado para condiciones de agua

Especificaciones

  • Grado ISO
    100
  • Aplicación
    Máquinas de pera
  • Grado de AAG
    30
  • Composición
    A base de aceite mineral USP
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Tamaño del contenedor
    405 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Viscosidad
    101
  • Número AGMA
    3
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Aditivos incluidos
    Anti-óxido
  • Punto de vertido
    -21°C/-5°F
  • Certificación
    NSF H1
  • Número de Upc del fabricante
    089215419210
  • UPC_NO
    089215419210
  • Peso
    465.00 lb
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de inflamación
    216°C/420°F
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo