LAVADO PURE 1QT
Aceite para máquina PURE FLUSH - Sí, 1 cuarto, botella, grado 5W SAE, grado 7 ISO
Artículo MI #00963948
No. Fabricante PURE FLUSH 1QT
Precio33.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para máquina PURE FLUSH - Sí, 1 cuarto, botella, grado 5W SAE, grado 7 ISO
Artículo MI #00963948
No. Fabricante PURE FLUSH 1QT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PURE FLUSH 1QT. CAN 81654
  • Excelentes capacidades de limpieza
  • Utilizado con lubricante existente
  • Lavado superior

Especificaciones

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • UPC_NO
    089215681600
  • Aditivos incluidos
    Anti-óxido
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Pure Flush se puede utilizar para limpiar y lavar cojinetes, cajas de engranajes, sistemas hidráulicos, sistemas de lubricación centralizados, cadenas y líneas de aire/herramientas de aire.
  • Tipo de base
    Mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Aceite mineral a base de USP
  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Punto de inflamación
    99°C/210 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Características y beneficios
    •Excelentes capacidades de limpieza •Se utiliza con lubricante existente •Lavado superior
  • Grado ISO
    7
  • Número de Upc del fabricante
    089215681600
  • Tipo de aceite
    Aceite para máquinas
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Punto de vertido
    -37°C/-35 °F
  • Grado de AAG
    5W
  • Vida útil
    10 años
  • Viscosidad
    11
  • Peso
    2.10 lb
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo