TAMBOR DE LAVADO PURE
Aceite para máquina PURE FLUSH - Sí, 55 gal, bidón, grado 5W SAE, grado 7 ISO
Artículo MI #00963958
No. Fabricante PURE FLUSH DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para máquina PURE FLUSH - Sí, 55 gal, bidón, grado 5W SAE, grado 7 ISO
Artículo MI #00963958
No. Fabricante PURE FLUSH DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PURE FLUSH 55GAL. TAMBOR 81662
  • Excelentes capacidades de limpieza
  • Utilizado con lubricante existente
  • Lavado superior

Especificaciones

  • Tipo de aceite
    Aceite para máquinas
  • Grado ISO
    7
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Grado de AAG
    5W
  • Composición
    Aceite mineral a base de USP
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Grado alimentario
    Sí
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Viscosidad
    11
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • Aditivos incluidos
    Anti-óxido
  • Certificación
    NSF H1
  • Número de Upc del fabricante
    089215481613
  • UPC_NO
    089215481613
  • Peso
    445.00 lb
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Pure Flush se puede utilizar para limpiar y lavar cojinetes, cajas de engranajes, sistemas hidráulicos, sistemas de lubricación centralizados, cadenas y líneas de aire/herramientas de aire.
  • Color
    Incoloro
  • Características y beneficios
    •Excelentes capacidades de limpieza •Se utiliza con lubricante existente •Lavado superior
  • Punto de inflamación
    99°C/210 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Punto de vertido
    -37°C/-35 °F
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 120 °F
  • Tipo de base
    Mineral
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo