19455
Sello de aceite de fieltro: sólido, 1.938 pulg. de diámetro del eje, 3.622 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño FF1 , material de borde de fieltro
Artículo MI #00964771
No. Fabricante 19455
Precio80.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de fieltro: sólido, 1.938 pulg. de diámetro del eje, 3.622 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño FF1 , material de borde de fieltro
Artículo MI #00964771
No. Fabricante 19455

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio80.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
19455 SELLO DE ACEITE
  • Sello sin muelle para retención de grasa o exclusión de suciedad en aplicaciones con velocidades más lentas.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.938 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.622 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Tipo de diseño
    FF1
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Material labial
    Sensación
  • Tipo de labio
    Sensación de contacto con el labio
  • Descripción Palabra clave
    Diseño FF1
  • Número de Upc del fabricante
    085311021630
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1000 fpm
  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Aplicación típica
    Son unidades principales de exclusión de suciedad
  • Peso
    0.48 lb
  • Rango de temperatura continua
    -65 a 200°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo