Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.969 pulg.
- Diámetro exterior2.677 pulg.
- Ancho general0.276 pulg.
- Tipo de diseñoHMSA45
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios2
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche metálico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311884983
- Mangas de desgaste compatibles99052;99196
- Anillas en V compatibles400500;400501;400504;400505;400509
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes
- Peso0.06 lb