Descripción general
- Caja metálica con caja escalonada invertida
- Sin carga de primavera
- Sello de una sola boquilla con labio auxiliar de suciedad/polvo ("Doble boquilla").
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.969 pulg.
- Diámetro exterior2.638 pulg.
- Ancho general0.216 pulg.
- Tipo de diseñoHMA90
- Tipo de selloLabio doble sin resorte
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado, labio de polvo auxiliar
- Descripción Palabra claveDiseño HMA90
- CarcasaCarcasa metálica
- Tolerancia a la presión3 psi a 0-2000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311180535
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Aplicación típicaLas aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
- Peso0.04 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F