Descripción general
- Adhesivos tixotrópicos UV/visibles que forman juntas muy flexibles con un agrietamiento por tensión mínima
- Ideal para unir policarbonato y otros termoplásticos
- ISO-10993 Probado biológicamente para uso con productos sanitarios
Especificaciones
- Compensación de materialVidrio, metal, policarbonato, termoplástico
- ColorAmarillo
- Tipo acrílicoAcrílico
- Formulario de productoLíquido
- Tipo de paqueteJeringa
- AplicaciónAdhesión
- Tamaño del paquete25 ml
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Clase de viscosidadAlta viscosidad
- Viscosidad10,000 cP
- UPC_NO079340197305
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación