Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje2.000 pulg.
- Diámetro exterior2.997 pulg.
- Ancho general0.438 pulg.
- Tipo de diseñoHMSA24
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios3
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche metálico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311884358
- Mangas de desgaste compatibles99199;99200;99834;99835
- Anillas en V compatibles400500;400501;400504;400505;400509
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaPiñón, ejes
- Peso0.09 lb