TAMBOR TAC PURE
Grasa multiuso Pure Tac: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio espesada al complejo, grado 2 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, grado alimentario, resistente al agua, de +20 a +400 °F
Artículo MI #00967127
No. Fabricante PURE TAC DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso Pure Tac: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio espesada al complejo, grado 2 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, grado alimentario, resistente al agua, de +20 a +400 °F
Artículo MI #00967127
No. Fabricante PURE TAC DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PURE TAC 120LB. TAMBOR L0236-039
  • NSF H1 registrado
  • Excelente resistencia al lavado con agua
  • Contiene antimicrobianos

Especificaciones

  • Aplicación
    Para todo tipo de cojinetes de velocidad media a lenta y engranajes abiertos. Diseñado para aplicaciones sujetas a agua, calor y vapor
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Composición
    Grasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    NSF H1
  • Punto de caída
    271°C/520 °F
  • Rango de temperatura
    +20 a +400 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °F
  • Serie
    Pure Tac
  • Cantidad del paquete
    1
  • Calificación NSF
    H1
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Altura total
    27 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Viscosidad
    1187
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215423606
  • UPC_NO
    089215423606
  • Peso
    134.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 1.25 %
  • Punto de inflamación
    216°C/420 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo