Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El limitador de par Morse es un dispositivo accionado por resorte. La carga en las pastillas de fricción se ajusta de modo que se transmita el par de proceso. Una sobrecarga hace que la unidad se deslice. Los limitadores de par Morse son de diseño simple, económicos, de ajuste fácil, compactos y confiables
Especificaciones
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Capacidad de par55 pies-libras
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- RPM Máx.1000 rpm
- Longitud total2.4375 pulg.
- Mínima de dientes de la rueda dentada#35 (35 dientes), #40 (26 dientes), #41 (26 dientes), #50 (21 dientes), #60 (18 dientes), #80 (15 dientes)
- Serie350A
- Número de catálogo del fabricante350A-1 TL 7/8 FB
- Número de Upc del fabricante662288478874
- VueltaCero
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tamaño del piloto1.940/1.942 pulg.
- Rango de parDe 15 a 55 pies-libras
- Peso2.65 libras, 2.87
- Dibujo CAD
- Longitud4.8