20010
Lubricante antiagarrotamiento de presión extrema - 8 oz, lata, color: gris
Artículo MI #00967391
No. Fabricante 20010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento de presión extrema - 8 oz, lata, color: gris
Artículo MI #00967391
No. Fabricante 20010
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO SUPERIOR DE 20010 8 OZ

Especificaciones

  • Tipo
    Presión extrema
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Tamaño del contenedor
    8 oz
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Composición
    Disulfuro de molibdeno
  • Color
    Gris
  • Rango de temperatura
    -300 a +2400 °F
  • Regulaciones
    CFR 1910.1200
  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    2400 °F
  • Temperatura de trabajo
    -300 a 2400 °F
  • Ancho
    2.0000 pulg.
  • Material base
    No metálico, sin plomo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo