350A-2 TL 3/4 FB

Morse (RRX)
350A-2 TL 3/4 FB

Limitador de torque - diámetro interno con acabado - Acabado con ranura, diámetro interno de 3/4 in, DE de 3-1/2 in, capacidad de torque de 110 lb-pie, 1000 rpm máx.
Artículo MI #00967439
No. Fabricante 350A-2 TL 3/4 FB
Precio607.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
350A-2 TL 3/4 FB

Limitador de torque - diámetro interno con acabado - Acabado con ranura, diámetro interno de 3/4 in, DE de 3-1/2 in, capacidad de torque de 110 lb-pie, 1000 rpm máx.
Artículo MI #00967439
No. Fabricante 350A-2 TL 3/4 FB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$607.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR 350A-2 X 3/4
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El limitador de par Morse es un dispositivo accionado por resorte. La carga en las pastillas de fricción se ajusta de modo que se transmita el par de proceso. Una sobrecarga hace que la unidad se deslice. Los limitadores de par Morse son de diseño simple, económicos, de ajuste fácil, compactos y confiables

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Capacidad de par
    110 pies-libras
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Longitud total
    2.4375 pulg.
  • Mínima de dientes de la rueda dentada
    #35 (35 dientes), #40 (26 dientes), #41 (26 dientes), #50 (21 dientes), #60 (18 dientes), #80 (15 dientes)
  • Serie
    350A
  • Número de catálogo del fabricante
    350A-2 TL 3/4 FB
  • Número de Upc del fabricante
    662288478904
  • Vuelta
    Cero
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño del piloto
    1.940/1.942 pulg.
  • Rango de par
    De 25 a 110 pies-libras
  • Peso
    2.50 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo