500A-2 TL 1-1/8 FB

Morse (RRX)
500A-2 TL 1-1/8 FB

Limitador de torque - diámetro interno con acabado - Acabado con ranura, diámetro interno de 1-1/8 in, DE de 5 in, capacidad de torque de 310 lb-pie, 1000 rpm máx.
Artículo MI #00967782
No. Fabricante 500A-2 TL 1-1/8 FB
Precio950.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
500A-2 TL 1-1/8 FB

Limitador de torque - diámetro interno con acabado - Acabado con ranura, diámetro interno de 1-1/8 in, DE de 5 in, capacidad de torque de 310 lb-pie, 1000 rpm máx.
Artículo MI #00967782
No. Fabricante 500A-2 TL 1-1/8 FB
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
Precio950.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR 500A-2 X 1 1/8
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El limitador de par Morse es un dispositivo accionado por resorte. La carga en las pastillas de fricción se ajusta de modo que se transmita el par de proceso. Una sobrecarga hace que la unidad se deslice. Los limitadores de par Morse son de diseño simple, económicos, de ajuste fácil, compactos y confiables

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Capacidad de par
    310 pies-libras
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Mínima de dientes de la rueda dentada
    #40 (35 dientes), #41 (35 dientes), #50 (30 dientes), #60 (25 dientes), #80 (19 dientes)
  • Serie
    500A
  • Número de catálogo del fabricante
    500A-2 TL 1-1/8 FB
  • Número de Upc del fabricante
    662288479062
  • Vuelta
    Cero
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño del piloto
    2.878/2.880 pulg.
  • Rango de par
    De 65 a 310 pies-libras
  • Peso
    6.50 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo